Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Protezioni e Relè /

Cod. Rexel
IW1902100
Cod. Produttore
1902100
Cod. EAN
8024873090243
Fusibile di tipo FMT con portata di 100A e tensione nominale fino a 24 kV, progettato per garantire protezione efficace nei sistemi elettrici ad alta tensione. Dotato di segnalatore d’urto integrato per facilitare l’individuazione di guasti, assicura sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche industriali e di distribuzione. Realizzato con materiali resistenti per un funzionamento stabile e duraturo in condizioni operative impegnative. Descrizione del produttore: Il FUS FMT 100A 24KV è un dispositivo progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una tensione nominale di 24KV, rendendolo ideale per ambienti ad alta tensione. La presenza del segnalatore d'urto aumenta la sicurezza, avvisando in caso di anomalie. Questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e robustezza, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

corrente nominale

100 A

Misura

Altro

tensione nominale

Altro

Con segnalatore d'urto

Produttore

Fusibile FMT 100A 24KV per media tensione cabina secondaria