Prodotti /

Cod. Rexel
IW0315008
Cod. Produttore
0315008
Cod. EAN
8024873018612
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 6,3x32 mm con corrente nominale di 8A e tensione di esercizio fino a 250V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici, è adatto a un'ampia gamma di applicazioni industriali e domestiche. La sua costruzione robusta assicura una risposta rapida in caso di guasto, contribuendo a preservare l'integrità dei dispositivi collegati.

corrente di dimensionamento

8 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm