Prodotti /

Cod. Rexel
IW0310063
Cod. Produttore
0310063
Cod. EAN
8024873018407
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 6,3x32 mm con portafusibile in vetro, progettato per proteggere circuiti elettrici con corrente nominale di 63 mA e tensione fino a 250 V. Ideale per applicazioni che richiedono una protezione affidabile e sicura contro sovracorrenti, garantendo la salvaguardia degli impianti elettrici. La sua costruzione compatta e robusta assicura un'installazione semplice e una lunga durata nel tempo.

corrente di dimensionamento

0.63 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm