Prodotti /

Cod. Rexel
IW0314306
Cod. Produttore
0314306
Cod. EAN
8024873018605
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 6,3x32 mm con corrente nominale di 6,3 A e tensione di esercizio fino a 250 V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

corrente di dimensionamento

6.3 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm