Prodotti /

Cod. Rexel
IW0314005
Cod. Produttore
0314005
Cod. EAN
8024873018599
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 6,3x32 mm con corrente nominale di 5 ampere e tensione di esercizio fino a 250 volt, ideale per la protezione di circuiti elettrici contro sovracorrenti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche, questo fusibile offre un'installazione semplice e compatta, adatta a una vasta gamma di impianti e dispositivi elettrici.

corrente di dimensionamento

5 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm