Prodotti /

Cod. Rexel
IW0310050
Cod. Produttore
0310050
Cod. EAN
8024873018391
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 6,3x32 mm con corrente nominale di 50 mA e tensione di 250 V, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nella gestione delle sovracorrenti, assicurando stabilità e durata nel tempo.

corrente di dimensionamento

0.05 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm