Prodotti /

Cod. Rexel
IW0314004
Cod. Produttore
0314004
Cod. EAN
8024873018582
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 6,3x32 mm con corrente nominale di 4A e tensione di esercizio fino a 250V, ideale per la protezione di circuiti elettrici in impianti domestici e industriali. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità, assicura l’interruzione tempestiva del circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito, contribuendo a prevenire danni a componenti elettrici e impianti. La sua dimensione compatta lo rende facilmente installabile in vari dispositivi elettrici.

corrente di dimensionamento

4 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm