Prodotti /

Cod. Rexel
IW0310400
Cod. Produttore
0310400
Cod. EAN
8024873018483
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 6,3x32 mm con corrente nominale di 400 mA e tensione di esercizio fino a 250 V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovracorrenti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche, offre una protezione efficace e un'installazione semplice.

corrente di dimensionamento

0.4 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm