Prodotti /

Cod. Rexel
IW0313153
Cod. Produttore
0313153
Cod. EAN
8024873018575
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 6,3x32 mm con corrente nominale di 3,15 A e tensione di esercizio fino a 250 V, ideale per la protezione di circuiti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza in applicazioni elettriche, assicurando la corretta interruzione del circuito in caso di anomalie. La sua dimensione compatta e la conformità agli standard lo rendono adatto per un'ampia gamma di impianti elettrici.

corrente di dimensionamento

3.15 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm