Prodotti /

Cod. Rexel
IW0312002
Cod. Produttore
0312002
Cod. EAN
8024873018551
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 6,3x32 mm con corrente nominale di 2A e tensione di esercizio di 250V, ideale per protezione di circuiti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, assicura una risposta rapida alle anomalie di corrente, contribuendo a preservare l'integrità dei dispositivi collegati. La sua dimensione compatta facilita l'inserimento nei portafusibili standard, rendendolo un componente essenziale per applicazioni elettriche residenziali e industriali.

corrente di dimensionamento

2 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm