Prodotti /

Cod. Rexel
IW0310250
Cod. Produttore
0310250
Cod. EAN
8024873018469
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 6,3x32 mm con corrente nominale di 250 mA e tensione di esercizio fino a 250 V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovracorrenti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche, offre una risposta rapida alle condizioni di sovraccarico, contribuendo a preservare l'integrità degli impianti. La sua dimensione compatta lo rende adatto a diversi dispositivi elettrici, assicurando prestazioni stabili e durature.

corrente di dimensionamento

0.25 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm