Prodotti /

Cod. Rexel
IW0315020
Cod. Produttore
0315020
Cod. EAN
8024873018650
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 6,3x32 mm con portata di 20A e tensione nominale di 250V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovracorrenti. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Adatto per installazioni in impianti domestici e industriali, assicura una protezione efficace mantenendo prestazioni costanti nel tempo.

corrente di dimensionamento

20 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm