Prodotti /

Cod. Rexel
IW0310200
Cod. Produttore
0310200
Cod. EAN
8024873018452
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 6,3x32 mm con corrente nominale di 200 mA e tensione di esercizio fino a 250 V, ideale per la protezione di circuiti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, assicura una risposta rapida e precisa alle anomalie di corrente, contribuendo a preservare l'integrità dei dispositivi collegati. La sua dimensione compatta lo rende adatto a diverse applicazioni elettriche e elettroniche.

corrente di dimensionamento

0.2 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm