Prodotti /

Cod. Rexel
IW0312502
Cod. Produttore
0312502
Cod. EAN
8024873018568
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 6,3x32 mm con corrente nominale di 2,5 A e tensione di esercizio fino a 250 V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche.

corrente di dimensionamento

2.5 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm