Prodotti /

Cod. Rexel
IW0311001
Cod. Produttore
0311001
Cod. EAN
8024873018520
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 6,3x32 mm con corrente nominale di 1A e tensione di esercizio fino a 250V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche, questo componente è compatto e facile da installare in vari impianti elettrici.

corrente di dimensionamento

1 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm