Prodotti /

Cod. Rexel
IW0315015
Cod. Produttore
0315015
Cod. EAN
8024873018643
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 6,3x32 mm con corrente nominale di 15 ampere e tensione di 250 volt, progettato per proteggere impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Questo fusibile garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, assicurando una protezione efficace grazie alle sue dimensioni compatte e alle caratteristiche tecniche ottimizzate per un utilizzo versatile in diversi contesti industriali e residenziali.

corrente di dimensionamento

15 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm