Prodotti /

Cod. Rexel
IW0315012
Cod. Produttore
0315012
Cod. EAN
8024873018636
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 6,3x32 mm con capacità di 12 ampere e tensione nominale di 250 volt, ideale per protezione di circuiti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, si adatta a diverse applicazioni grazie alle sue dimensioni compatte e alla qualità costruttiva.

corrente di dimensionamento

12 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm