Prodotti /

Cod. Rexel
IW0315010
Cod. Produttore
0315010
Cod. EAN
8024873018629
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 6,3x32 mm con portafusibile in vetro, progettato per proteggere circuiti elettrici da sovracorrenti. Caratterizzato da una corrente nominale di 10 ampere e una tensione di esercizio di 250 volt, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni in impianti domestici e industriali, assicura una protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi, contribuendo alla durata e al corretto funzionamento degli apparecchi elettrici.

corrente di dimensionamento

10 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm