Prodotti /

Cod. Rexel
IW0311601
Cod. Produttore
0311601
Cod. EAN
8024873018544
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 6,3x32 mm con corrente nominale di 1,6 A e tensione di esercizio fino a 250 V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovracorrenti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità in impianti elettrici, questo fusibile offre una protezione efficace e duratura grazie alla sua costruzione robusta e alle specifiche tecniche adatte a molteplici applicazioni nel settore elettrico.

corrente di dimensionamento

1.6 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm