Prodotti /

Cod. Rexel
IW0308205
Cod. Produttore
0308205
Cod. EAN
8024873024286
Descrizione del produttore: Fusibile da 6,3x32 mm con portata di 6,3 A e tensione nominale di 500 V, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nel controllo delle correnti, assicurando un funzionamento stabile e prevenendo sovraccarichi. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e resistenza nel tempo, rendendolo adatto all’uso in impianti elettrici industriali e domestici.

corrente di dimensionamento

6.3 A

tensione di dimensionamento

500 V

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

6,3×32 mm