Prodotti /

Cod. Rexel
IW0308204
Cod. Produttore
0308204
Cod. EAN
8024873024279
Descrizione del produttore: Fusibile cilindrico da 6,3x32 mm con corrente nominale di 5A e tensione di esercizio fino a 500V, progettato per la protezione di circuiti elettrici contro sovracorrenti. Questo componente garantisce affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici grazie alla sua elevata capacità di interruzione e alla compatibilità con diversi dispositivi elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace e duratura in ambienti industriali e civili.

corrente di dimensionamento

5 A

tensione di dimensionamento

500 V

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

6,3×32 mm