Prodotti /

Cod. Rexel
IW0308203
Cod. Produttore
0308203
Cod. EAN
8024873024262
Descrizione del produttore: Fusibile da 6,3x32 mm con portata di 4 ampere e tensione nominale di 500 volt, ideale per protezione di circuiti elettrici in impianti industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire sicurezza e affidabilità, assicura una risposta rapida in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo efficacemente apparecchiature e componenti elettrici. Adatto per installazioni che richiedono fusibili standard con dimensioni compatte e prestazioni costanti nel tempo.

corrente di dimensionamento

4 A

tensione di dimensionamento

500 V

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

6,3×32 mm