Prodotti /

Cod. Rexel
IW0308200
Cod. Produttore
0308200
Cod. EAN
8024873024231
Descrizione del produttore: Fusibile da 6,3x32 mm con portata di 2 Ampere e tensione nominale di 500 Volt, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nella gestione delle correnti elettriche, assicurando un funzionamento stabile e duraturo degli impianti. La sua dimensione standard facilita l'integrazione in diversi sistemi elettrici professionali.

corrente di dimensionamento

2 A

tensione di dimensionamento

500 V

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

6,3×32 mm