Prodotti /

Cod. Rexel
IW0308211
Cod. Produttore
0308211
Cod. EAN
8024873024347
Descrizione del produttore: Fusibile cilindrico da 6,3x32 mm con portata di 25 ampere e tensione nominale di 440 volt, progettato per garantire la protezione efficace dei circuiti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare affidabilità e durata nel tempo, è ideale per applicazioni industriali e residenziali che richiedono sicurezza e prestazioni elevate nel campo dell'impiantistica elettrica.

corrente di dimensionamento

25 A

tensione di dimensionamento

440 V

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

6,3×32 mm