Prodotti /

Cod. Rexel
IW0308210
Cod. Produttore
0308210
Cod. EAN
8024873024330
Descrizione del produttore: Fusibile cilindrico da 6,3x32 mm con corrente nominale di 20A e tensione di funzionamento fino a 440V, progettato per la protezione di circuiti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza in applicazioni industriali e domestiche. Ideale per impianti elettrici che richiedono componenti resistenti e performanti.

corrente di dimensionamento

20 A

tensione di dimensionamento

440 V

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

6,3×32 mm