Prodotti /

Cod. Rexel
IW0308190
Cod. Produttore
0308190
Cod. EAN
8024873076810
Descrizione del produttore: Fusibile da 6,3x32 mm con corrente nominale di 200 mA e tensione di esercizio fino a 500 V, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nella gestione delle sovracorrenti. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo.

corrente di dimensionamento

0.2 A

tensione di dimensionamento

500 V

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

6,3×32 mm