Prodotti /

Cod. Rexel
IW0308209
Cod. Produttore
0308209
Cod. EAN
8024873024323
Descrizione del produttore: Fusibile da 6,3x32 mm con portata di 16 ampere e tensione nominale di 500 volt, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e stabilità, assicurando l'interruzione del circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni costanti e lunga durata nel tempo.

corrente di dimensionamento

16 A

tensione di dimensionamento

500 V

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

6,3×32 mm