Prodotti /

Cod. Rexel
IW0308207
Cod. Produttore
0308207
Cod. EAN
8024873024309
Descrizione del produttore: Fusibile da 6,3x32 mm con portata di 10 ampere e tensione nominale di 500 volt, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, assicurando un funzionamento stabile e una protezione efficace dei componenti elettrici. Adatto per applicazioni in ambito industriale e civile dove è richiesta una protezione precisa e duratura.

corrente di dimensionamento

10 A

tensione di dimensionamento

500 V

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

6,3×32 mm