Prodotti /

Cod. Rexel
IW0308199
Cod. Produttore
0308199
Cod. EAN
8024873024224
Descrizione del produttore: Fusibile da 6,3x32 mm con portata di 1,6 A e tensione nominale di 500 V, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nella gestione delle sovracorrenti, questo fusibile assicura un funzionamento stabile e duraturo, contribuendo alla protezione degli impianti elettrici da danni causati da sovraccarichi o cortocircuiti.

corrente di dimensionamento

1.6 A

tensione di dimensionamento

500 V

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

6,3×32 mm