Prodotti /

Cod. Rexel
IW0307206
Cod. Produttore
0307206
Cod. EAN
8024873023722
Descrizione del produttore: Fusibile cilindrico da 6,3x32 mm con corrente nominale di 8A e tensione di esercizio fino a 500V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità in impianti elettrici, si adatta perfettamente a installazioni residenziali e industriali. La sua costruzione robusta assicura una risposta rapida in caso di guasti, contribuendo alla protezione efficace dei componenti elettrici.

corrente di dimensionamento

8 A

tensione di dimensionamento

500 V

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

6,3×32 mm