Prodotti /

Cod. Rexel
IW0307196
Cod. Produttore
0307196
Cod. EAN
8024873023623
Descrizione del produttore: Fusibile cilindrico da 6,3x32 mm con corrente nominale di 800 mA e tensione di esercizio fino a 500 V, ideale per la protezione di circuiti elettrici contro sovracorrenti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità in impianti elettrici, assicura un funzionamento stabile e una rapida interruzione del circuito in caso di guasti. Adatto per applicazioni domestiche e industriali, questo fusibile è realizzato con materiali di alta qualità per una lunga durata e prestazioni costanti.

corrente di dimensionamento

0.8 A

tensione di dimensionamento

500 V

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

6,3×32 mm