Prodotti /

Cod. Rexel
IW0307204
Cod. Produttore
0307204
Cod. EAN
8024873023708
Descrizione del produttore: Fusibile da 6,3x32 mm con portafusibile in ceramica, progettato per proteggere circuiti elettrici con corrente nominale di 5A e tensione fino a 500V. Ideale per applicazioni industriali e domestiche che richiedono sicurezza e affidabilità nella protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. La costruzione robusta garantisce una lunga durata e una risposta precisa alle condizioni di guasto, assicurando la continuità del funzionamento degli impianti elettrici.

corrente di dimensionamento

5 A

tensione di dimensionamento

500 V

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

6,3×32 mm