Prodotti /

Cod. Rexel
IW0307194
Cod. Produttore
0307194
Cod. EAN
8024873023609
Descrizione del produttore: Fusibile da 6,3x32 mm con corrente nominale di 500 mA e tensione di esercizio fino a 500 V. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, questo fusibile ad alta precisione è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni costanti. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e stabilità nel tempo.

corrente di dimensionamento

0.5 A

tensione di dimensionamento

500 V

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

6,3×32 mm