Prodotti /

Cod. Rexel
IW0307202
Cod. Produttore
0307202
Cod. EAN
8024873023685
Descrizione del produttore: Fusibile rapido da 6,3x32 mm con corrente nominale di 3,15 A e tensione di esercizio fino a 500 V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità in impianti elettrici industriali e civili, assicura una risposta rapida alle anomalie di corrente, contribuendo a prevenire danni a componenti e apparecchiature. La sua compattezza e le caratteristiche tecniche lo rendono adatto all'uso in varie applicazioni elettriche che richiedono protezione efficace e duratura.

corrente di dimensionamento

3.15 A

tensione di dimensionamento

500 V

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

6,3×32 mm