Prodotti /

Cod. Rexel
IW0307200
Cod. Produttore
0307200
Cod. EAN
8024873023661
Descrizione del produttore: Fusibile da 6,3x32 mm con portafusibile in vetro, caratterizzato da una corrente nominale di 2 ampere e una tensione di esercizio di 500 volt. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nella gestione delle sovracorrenti. La sua costruzione compatta e i materiali di qualità assicurano durata e prestazioni costanti nel tempo.

corrente di dimensionamento

2 A

tensione di dimensionamento

500 V

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

6,3×32 mm