Prodotti /

Cod. Rexel
IW0307211
Cod. Produttore
0307211
Cod. EAN
8024873023777
Descrizione del produttore: Fusibile a cilindro da 6,3x32 mm con portata nominale di 25 A e tensione di esercizio fino a 440 V, ideale per la protezione di circuiti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, assicura una risposta rapida alle anomalie di corrente, contribuendo a prevenire danni a componenti e apparecchiature. La sua dimensione standard lo rende compatibile con numerosi portafusibili e quadri elettrici.

corrente di dimensionamento

25 A

tensione di dimensionamento

440 V

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

6,3×32 mm