Prodotti /

Cod. Rexel
IW0307210
Cod. Produttore
0307210
Cod. EAN
8024873023760
Descrizione del produttore: Fusibile da 6,3x32 mm con portafusibile in ceramica ad alta velocità, progettato per proteggere impianti elettrici fino a 20A e 440V. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, garantisce un’elevata affidabilità e sicurezza grazie alla sua capacità di interrompere rapidamente correnti di sovraccarico. La sua struttura compatta e resistente assicura una lunga durata nel tempo, mantenendo la continuità del servizio e proteggendo efficacemente i circuiti elettrici da danni causati da cortocircuiti o sovracorrenti.

corrente di dimensionamento

20 A

tensione di dimensionamento

440 V

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

6,3×32 mm