Prodotti /

Cod. Rexel
IW0307209
Cod. Produttore
0307209
Cod. EAN
8024873023753
Descrizione del produttore: Fusibile da 6,3x32 mm con portafusibile HF, progettato per un valore nominale di 16A e una tensione di esercizio fino a 500V. Questo componente elettrico garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici, assicurando sicurezza e funzionalità ottimale. Adatto per applicazioni industriali e civili, si distingue per la sua compattezza e facilità di installazione.

corrente di dimensionamento

16 A

tensione di dimensionamento

500 V

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

6,3×32 mm