Prodotti /

Cod. Rexel
IW0344306
Cod. Produttore
0344306
Cod. EAN
8024873024767
Descrizione del produttore: Fusibile da 6,3x32 mm con corrente nominale di 6,3A e tensione di esercizio fino a 500V, progettato per la protezione sicura dei circuiti elettrici. Questo fusibile garantisce un'affidabilità elevata e una risposta rapida in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici. Adatto per applicazioni in ambito industriale e civile, è realizzato con materiali di alta qualità per una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo.

corrente di dimensionamento

6.3 A

tensione di dimensionamento

500 V

caratteristica di intervento

super rapido (FF)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

6,3×32 mm