Prodotti /

Cod. Rexel
IW0344005
Cod. Produttore
0344005
Cod. EAN
8024873024750
Descrizione del produttore: Fusibile cilindrico da 6,3x32 mm con corrente nominale di 5A e tensione di esercizio fino a 500V, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nella gestione delle sovracorrenti, assicurando un funzionamento stabile e duraturo degli impianti elettrici.

corrente di dimensionamento

5 A

tensione di dimensionamento

500 V

caratteristica di intervento

super rapido (FF)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

6,3×32 mm