Prodotti /

Cod. Rexel
IW0342002
Cod. Produttore
0342002
Cod. EAN
8024873024712
Descrizione del produttore: Fusibile da 6,3x32 mm con corrente nominale di 2 ampere e tensione di esercizio fino a 700 volt, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nel controllo dei sovraccarichi, questo fusibile assicura una risposta rapida e sicura, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. La sua struttura compatta e le specifiche tecniche lo rendono adatto all'uso in diversi contesti industriali e civili.

corrente di dimensionamento

2 A

tensione di dimensionamento

700 V

caratteristica di intervento

super rapido (FF)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

6,3×32 mm