Prodotti /

Cod. Rexel
IW0345020
Cod. Produttore
0345020
Cod. EAN
8024873135319
Descrizione del produttore: Fusibile da 6,3x32 mm con portafusibile rapido, progettato per proteggere impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Supporta una corrente nominale di 20 ampere e una tensione di esercizio fino a 500 volt, garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per utilizzo in circuiti di distribuzione e apparecchiature elettriche, assicura una protezione efficace grazie alla sua capacità di interrompere rapidamente la corrente in condizioni di guasto. Realizzato con materiali resistenti per durare nel tempo e mantenere elevate prestazioni.

corrente di dimensionamento

20 A

tensione di dimensionamento

500 V

caratteristica di intervento

super rapido (FF)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

6,3×32 mm