Prodotti /

Cod. Rexel
IW0345016
Cod. Produttore
0345016
Cod. EAN
8024873024804
Descrizione del produttore: Fusibile da 6,3x32 mm con corrente nominale di 16A e tensione di esercizio fino a 500V. Progettato per garantire protezione efficace nei circuiti elettrici, assicura sicurezza e affidabilità nell'uso quotidiano. Adatto per applicazioni che richiedono un dispositivo di protezione contro sovracorrenti in impianti elettrici industriali e civili.

corrente di dimensionamento

16 A

tensione di dimensionamento

500 V

caratteristica di intervento

super rapido (FF)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

6,3×32 mm