Prodotti /

Cod. Rexel
IW0345012
Cod. Produttore
0345012
Cod. EAN
8024873024798
Descrizione del produttore: Fusibile cilindrico da 6,3x32 mm con corrente nominale di 12,5 A e tensione di esercizio fino a 500 V, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Progettato per garantire sicurezza e durata nei circuiti elettrici, questo fusibile assicura un funzionamento stabile e sicuro degli impianti.

corrente di dimensionamento

12.5 A

tensione di dimensionamento

500 V

caratteristica di intervento

super rapido (FF)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

6,3×32 mm