Prodotti /

Cod. Rexel
IW0345010
Cod. Produttore
0345010
Cod. EAN
8024873024781
Descrizione del produttore: Fusibile da 6,3x32 mm con corrente nominale di 10A e tensione massima di 600V, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Adatto all'uso in impianti elettrici che richiedono sicurezza e prestazioni costanti, questo fusibile assicura l'interruzione tempestiva del circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito, contribuendo alla protezione degli apparecchi e alla prevenzione di danni. Realizzato con materiali di qualità, è ideale per applicazioni residenziali, commerciali e industriali.

corrente di dimensionamento

10 A

tensione di dimensionamento

500 V

caratteristica di intervento

super rapido (FF)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

6,3×32 mm