Prodotti /

Cod. Rexel
IW0305008
Cod. Produttore
0305008
Cod. EAN
8024873014058
Descrizione del produttore: Fusibile da 8 ampere con dimensioni 6,3x32 mm, progettato per applicazioni elettriche standard. Garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti fino a 250 volt. Realizzato con materiali di qualità per assicurare sicurezza e durata nel tempo, è ideale per l'uso in dispositivi elettrici e quadri di distribuzione. Questo fusibile standard offre una soluzione efficace per mantenere la sicurezza degli impianti elettrici domestici e industriali.

corrente di dimensionamento

8 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm