Prodotti /

Cod. Rexel
IW0300800
Cod. Produttore
0300800
Cod. EAN
8024873013952
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 6,3x32 mm con corrente nominale di 800 mA e tensione di esercizio fino a 250 V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nell'installazione di impianti elettrici, offre una risposta rapida in caso di anomalie, contribuendo a prevenire danni agli apparecchi collegati. La sua dimensione compatta facilita l’inserimento in portafusibili standard, rendendolo una soluzione efficace per applicazioni residenziali e industriali.

corrente di dimensionamento

0.8 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm