Prodotti /

Cod. Rexel
IW0300630
Cod. Produttore
0300630
Cod. EAN
8024873013945
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 6,3x32 mm con corrente nominale di 630 mA e tensione di esercizio fino a 250 V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

corrente di dimensionamento

0.63 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm