Prodotti /

Cod. Rexel
IW0304306
Cod. Produttore
0304306
Cod. EAN
8024873014041
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 6,3x32 mm con corrente nominale di 6,3 A e tensione di esercizio fino a 250 V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, questo fusibile offre una risposta rapida alle anomalie di corrente, contribuendo alla protezione dei dispositivi collegati. La sua dimensione compatta e la conformità agli standard ne facilitano l'integrazione in vari impianti elettrici.

corrente di dimensionamento

6.3 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm