Prodotti /

Cod. Rexel
IW0304005
Cod. Produttore
0304005
Cod. EAN
8024873014034
Descrizione del produttore: Fusibile da 6,3x32 mm con portafusibile standard, progettato per proteggere impianti elettrici con corrente nominale di 5 ampere e tensione fino a 250 volt. Questo componente garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, assicurando la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua compattezza e conformità agli standard lo rendono ideale per applicazioni residenziali e industriali.

corrente di dimensionamento

5 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm